Siko kleště opláštění rukojetí dle VDE 250 mm

Artiklové číslo: 705746 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 570 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 250 mm
    Povrch černě atramentovaná
    Rozsah upnutí pro 6hran 36 mm
    Rozsah upnutí pro trubky 1.1/2 palec
    Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Rukojeť Vícesložkový potah
    Materiál chromvanadiová ocel
    Nejiskřící ne
    Možnost jemného nastavení v rastru ne
    Samosvornost ano
    Ochrana proti úrazům ano
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 705746 250
    EAN / GTIN 4045197887887
    Číslo výrobce 705746 250

    Popis

    Provedení:

    Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů. Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1000 V.
    Kleště černě atramentované, hlava leštěná, izolované rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

    Norma:

    DIN ISO 8976

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku