{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | KNIPEXtend | |
Celková délka | 180 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | ozubené | |
Rukojeť | Vícesložkové pouzdro | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromované | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701601 180 | |
EAN / GTIN | 4003773034933 | |
Číslo výrobce | 03 05 180 |