uvex 2 trendovací boty S3 modrá/černá Šířka 10 velikost 49

Artiklové číslo: 6935149
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Velikost bot EU 49
    Barva schwarz / blau
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6935149
    EAN / GTIN 4031101776002
    Číslo výrobce 6935149

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
    • Název produktu: uvex 2 trend
    • Typ produktu: Obuv
    • Barva (filtr): modrá/černá
    • Třída ochrany: S3
    • Pohlaví: ženy/muži
    • Velikost: 49
    • Zapínání: Tkaničky do bot
    • Značka: uvex
    • Stélka: Ocelový uzávěr
    • Stélka: climate comfort footbed uvex 2 trend
    • Materiál svršku: Kůže
    • Protiskluznost: SRC
    • Podešev: uvex 2 trend
    • Šířka: 10

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku