{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál | X-ABS | |
Způsob ukládání nástrojů | Držák | |
Zatížitelnost kufru | 30 kg | |
Vlastnost kufru | Vhodný pro leteckou přepravu | |
Vnitřní rozměr délka | 470 mm | |
Vnitřní rozměr šířka | 210 mm | |
Vnitřní rozměr výška | 360 mm | |
Hmotnost | 5,7 kg | |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje |
Katalogové číslo | 692671 1 | |
EAN / GTIN | 4006793001848 | |
Číslo výrobce | 588070171 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kufr na nářadí z X-ABS extra vysoký, s miskou na dno, 2 tabulemi na nářadí a zámky TSA, Typ: 1
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 542,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
7 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 780,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
4 996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Způsob ukládání nástrojů | Držák | Zásuvné přihrádky | Zásuvné přihrádky | Zásuvné přihrádky; Držák |
Hmotnost | 5,7 kg | 3,6 kg | 5 kg | 4,6 kg |
Vnitřní rozměr šířka | 210 mm | 310 mm | 352 mm | 275 mm |
Vnitřní rozměr výška | 360 mm | 210 mm | 215 mm | 150 mm |
Vnitřní rozměr délka | 470 mm | 460 mm | 465 mm | 435 mm |
Zatížitelnost kufru | 30 kg | 30 kg | 25 kg | 35 kg |
Materiál | X-ABS | X-ABS | PP | PC |