Servisní kufr na nářadí s miskou na dno a nástrojovými tabulemi

Artiklové číslo: 692810
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál: PC
  • Způsob ukládání nástrojů: Zásuvné přihrádky; Držák
  • Zatížitelnost kufru: 35
  • Vlastnost kufru: Schopen letecké přepravy

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PC
Způsob ukládání nástrojů Zásuvné přihrádky; Držák
Zatížitelnost kufru 35 kg
Vlastnost kufru Schopen letecké přepravy
Vnitřní rozměr délka 435 mm
Vnitřní rozměr šířka 275 mm
Vnitřní rozměr výška 150 mm
Hmotnost 4,6 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692810
EAN / GTIN 4045197806321
Číslo výrobce 692810

Popis

Provedení:

Skořepiny kufru z polykarbonátu jsou vyrobeny vstřikováním. Přednosti polykarbonátu spočívají ve vysoké rázové houževnatosti, pevnosti, tuhosti a tvrdosti v širokém rozmezí teplot. Hliníkový rám s plastovými rohovými nárazníky, integrovaným číselným zámkem a aretací víka kufříku.
Vnitřní výbava pro vnitřní rozměry výšky 150 mm:
1 miska na dně včetně krycí desky s 12 dvojitými elastickými oky. 2 příčná dělení, 6 dělicích můstků a 10 nasazovacích boxů v misce na dno. 1 nástrojová tabule s 9 textilními zásuvnými přihrádkami a svěrnými držáky na nástroje na přední a zadní straně.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku