Kufr na nářadí z X-ABS s miskou na dno, 3 tabulemi na nářadí a zámky TSA, Typ: 1

Artiklové číslo: 692641 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Materiál: X-ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Držák
  • Zatížitelnost kufru: 30
  • Vlastnost kufru: Vhodný pro leteckou přepravu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Způsob ukládání nástrojů Držák
Zatížitelnost kufru 30 kg
Vlastnost kufru Vhodný pro leteckou přepravu
Vnitřní rozměr délka 460 mm
Vnitřní rozměr šířka 190 mm
Vnitřní rozměr výška 310 mm
Hmotnost 5 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692641 1
EAN / GTIN 4006793001114
Číslo výrobce 581070171

Popis

Provedení:

X-ABS je extrémně houževnatý, nárazuvzdorný a proto vhodný pro leteckou přepravu. Struktura povrchu je odolná vůči poškrábání, protiskluzová (efekt pogumování) a dokonale chrání povrch. V dvojitém hliníkovém rámu integrované sklopné cylindrické zámky, kování pro aretaci víka kufru a kluzáky.

Vnitřní vybavení:
1 dno dělitelné včetně nástrojové tabule s 1 držákem nářadí jako krytem (č. 692750), 1 nástrojová tabule se 2 držáky nářadí (podobné č. 692720), 1 nástrojová tabule s 1 držákem nářadí (č. 692730), 1 tabule na dokumenty, pevně montované ve víku.
Zámky TSA: Při cestách do USA mohou být tyto zámky bezpečnostním úřadem USA odemčeny a opět zamčeny „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocí univerzálního klíče za účelem prohlídky. Je tak vyloučeno násilné odemčení kufru (zničení zámků) při prohlídce.

Poznámka:

Kufr lze na poptávku dodat i s jinými variantami zámku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Kufr na nářadí z X-ABS s miskou na dno, 3 tabulemi na nářadí a zámky TSA, Typ: 1

Kufr na nářadí z X-ABS s miskou na dno, 3 tabulemi na nářadí a zámky TSA, Typ: 1

na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
9 230,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
7 030,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 780,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
4 996,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Způsob ukládání nástrojů Držák Zásuvné přihrádky Zásuvné přihrádky Zásuvné přihrádky; Držák
Hmotnost 5 kg 3,6 kg 5 kg 4,6 kg
Vnitřní rozměr šířka 190 mm 310 mm 352 mm 275 mm
Vnitřní rozměr výška 310 mm 210 mm 215 mm 150 mm
Vnitřní rozměr délka 460 mm 460 mm 465 mm 435 mm
Zatížitelnost kufru 30 kg 30 kg 25 kg 35 kg
Materiál X-ABS X-ABS PP PC

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku