Textilní svinovací pouzdro na nářadí se zapínáním na přezku 790X320 mm

Artiklové číslo: 692255 790X320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
608 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka × šířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 790 mm
    Šířka 320 mm
    Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
    Počet přihrádek na nástroje 20
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 692255 790X320
    EAN / GTIN 4062406587956
    Číslo výrobce 692255 790X320

    Popis

    Provedení:

    Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
    S profilovaně všitými, různě velkými zásuvnými přihrádkami a krycí klopou, lze srolovat. Nastavitelná zajišťovací páska a zapínání na plastovou přezku pro otevírání a zavírání jednou rukou zajišťují bezpečné držení nástrojů.

    Materiál:

    Z robustní polyesterové tkaniny.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku