Textilní svinovací pouzdro na nářadí se zapínáním na přezku 500X320 mm

Artiklové číslo: 692255 500X320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 500 mm
Šířka 320 mm
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Počet přihrádek na nástroje 12
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692255 500X320
EAN / GTIN 4062406587932

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
S profilovaně všitými, různě velkými zásuvnými přihrádkami a krycí klopou, lze srolovat. Nastavitelná zajišťovací páska a zapínání na plastovou přezku pro otevírání a zavírání jednou rukou zajišťují bezpečné držení nástrojů.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.