{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Modulární X18 | |
Způsob ukládání nástrojů | Zasouvací přihrádky | |
Vnější rozměr délka | 350 mm | |
Vnější rozměr šířka | 250 mm | |
Vnější rozměr výška | 500 mm | |
Maximální nosnost | 15 kg | |
Hmotnost | 2,9 kg | |
Počet postranních kapes | 2 | |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje |
Katalogové číslo | 692245 1 | |
EAN / GTIN | 4003773089056 | |
Číslo výrobce | 00 21 50 LE |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Textilní batoh na nářadí Modular X18, Typ: 1
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
7 102,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
327 ks okamžitě k dodání
4 481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
2 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Způsob ukládání nástrojů | Zasouvací přihrádky | Zásuvné přihrádky | Zasouvací přihrádky |
Vnější rozměr šířka | 250 mm | 220 mm | 175 mm |
Vnější rozměr výška | 500 mm | 470 mm | 415 mm |
Vnější rozměr délka | 350 mm | 350 mm | 320 mm |
Hmotnost | 2,9 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje | Přepravní systém pro nástroje | Přepravní systém pro nástroje |