• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Textilní batoh na nářadí

Artiklové číslo: 692220
Kopírovat
Sleva
4123,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 25. 5. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Způsob ukládání nástrojů: Zásuvné přihrádky

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob ukládání nástrojů Zásuvné přihrádky
Vnější rozměr délka 350 mm
Vnější rozměr šířka 220 mm
Vnější rozměr výška 470 mm
Hmotnost 2,3 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692220
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197728210
Kopírovat
Číslo výrobce 692220
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nové textilní tašky GARANT GreenPlus kombinují to nejlepší ze 2 světů. Zaujmou svou udržitelností a zároveň nabídnou vysoký komfort při nošení, vynikající ergonomii, vysokou odolnost, optimální přístupnost a optimální flexibilitu. Jsou vyráběny v souladu s komplexními a přísnými normami systému bluesign®, který zohledňuje člověka, životní prostředí a zdroje. Pomozte utvářet udržitelnější budoucnost. S optimalizovaným systémem polstrování pro ještě ergonomičtější pohodlí.
Textilní batoh na nářadí se 2 hlavními přihrádkami:
  • Hlavní přihrádka se 2 vnitřními kapsami, robustní panel na nářadí se 32 přihrádkami a uzamykatelným zipem.
  • Hlavní přihrádka se 2 samostatnými polstrovanými kapsami pro notebooky až 15 palců a tablety a s uzamykatelným zipem. Přední kapsa na batohu s přihrádkou na mobil a na vizitky, poutky na psací potřeby, klíčenkou a 2 odkládacími kapsami. Malá přední kapsa s oranžovým zipem. S postranním stahovacím popruhem pro snížení objemu a přenesení hmotnosti co nejblíže k tělu a pro dodatečné vnější upevnění vybavení. Anatomicky tvarované ramenní popruhy a polstrované ucho pro přenášení. S ergonomickým zádovým kontaktním systémem a hrudní úvaz pro dokonalý přenos zátěže a optimální vyvážené a bezpečné usazení. Dno chráněné proti stříkající vodě pomocí lemu, 4 nožičky pro postavení na zem. S elastickými vnějšími kapsami a reflexním proužkem pro lepší viditelnost.

Materiál:

Kombinace nylonové příze s hustotou 420 denierů a polyesterové příze 200 dernierů pro přesvědčivou odolnost proti roztržení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku