ABS kufr na nářadí se 4 nástrojovými tabulemi, Typ: 1

Artiklové číslo: 692101 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Materiál: X-ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky
  • Zatížitelnost kufru: 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Zatížitelnost kufru 20 kg
Vnitřní rozměr délka 460 mm
Vnitřní rozměr šířka 310 mm
Vnitřní rozměr výška 170 mm
Hmotnost 3,8 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692101 1
EAN / GTIN 4006793001190
Číslo výrobce 530001171

Popis

Provedení:

Zámky integrované v rámu, kovové panty a nožičky. Povoleno jako příruční zavazadlo do letadel.
Vnitřní vybavení
1 nástrojová tabule s 26 zásuvnými přihrádkami (č. 692711),
1 nástrojová tabule s 16 zásuvnými přihrádkami (č. 692712),
1 nástrojová tabule s 10 zásuvnými přihrádkami (č. 692714),
1 nástrojová tabule se svorkami a pryžovým páskem (č. 692715).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


ABS kufr na nářadí se 4 nástrojovými tabulemi, Typ: 1

ABS kufr na nářadí se 4 nástrojovými tabulemi, Typ: 1

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
6 552,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
7 030,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 780,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
4 996,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky Zásuvné přihrádky Zásuvné přihrádky Zásuvné přihrádky; Držák
Hmotnost 3,8 kg 3,6 kg 5 kg 4,6 kg
Vnitřní rozměr šířka 310 mm 310 mm 352 mm 275 mm
Vnitřní rozměr výška 170 mm 210 mm 215 mm 150 mm
Vnitřní rozměr délka 460 mm 460 mm 465 mm 435 mm
Zatížitelnost kufru 20 kg 30 kg 25 kg 35 kg
Materiál X-ABS X-ABS PP PC

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku