KS 18 LTX 66 BL Set akumulátorová ruční okružní pila

Artiklové číslo: 691194000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 691194000
    EAN / GTIN 4061792198876
    Číslo výrobce 691194000

    Popis

    Popis:

    • Výkonná, lehká, akumulátorová okružní pila pro univerzální použití na stavbách
    • Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodicích lištách Metabo a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
    • Rychlé, přesné příčné řezy díky snadnému spojení s příčnou lištou Metabo KFS
    • Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače díky systému CordlessControl. (k dostání jako příslušenství)
    • Hubici na vyhazování pilin pro libovolnou pracovní polohu lze individuálně otáčet a aretovat
    • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení linie řezu
    • Poloha 0° re. nastavitelná pro nejvyšší přesnost řezání
    • Zřetelně viditelný indikátor řezu pro přesné řezání po prvním řezu
    • Robustní a odolná díky hliníkovému tlakově litému krytu pily
    • Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip pro bezpečné vedení
    • Možnost odsávání pomocí připojení univerzálního vysavače
    • Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

      Rozsah dodávky
    • Karbidový pilový kotouč (18 zubů), Paralelní vedení, Šestihranný klíč, Příčná řezná lišta KFS 44 (44 cm), metaBOX 340, bez akumulátoru, bez nabíječky

    Charakteristika:

    • Nejistota K: 1.5 dB(A)
    • Řezání dřevotřískových desek: 2.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Hmotnost bez akumulátoru: 3.5 kg
    • Hmotnost s akumulátorem: 4.5 kg
    • Hrubá hmotnost: 9.999 kg
    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 43 m/s
    • Max. Hloubka řezu při 45: 43 mm
    • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 61 mm
    • Max. Hloubka řezu při 90: 66 mm
    • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
    • Otáčky naprázdno: 4800 /min
    • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 46 °
    • Nastavitelná hloubka řezu: 0 - 66 mm
    • Ø pilového kotouče x otvor: 165 x 20 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku