Příčná lišta KFS 44

Artiklové číslo: 629016000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vodící lišta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 629016000
    EAN / GTIN 4061792198616
    Číslo výrobce 629016000

    Popis

    Popis:

    • Mobilní, kompaktní řešení pro přesné úhlové příčné řezání přímo na staveništi, ideální na střechy nebo montované obrobky
    • Spojitelné s ručními kotoučovými pilami Metabo KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
    • Úhlové řezy do 60° s detenčními polohami v běžných úhlech
    • Integrovaný vratný mechanismus vrací pilu po řezu do výchozí polohy
    • Snadné připojení ruční kotoučové pily pomocí rychloupínacího prvku
    • Ochrana proti vytržení při řezání snižuje trhání
    • Povlak upevnění pro bezpečné, neklouzavé uchopení i ochranu povrchu obrobku.

    Charakteristika:

    • Celková délka: 834 mm
    • Hmotnost: 1640 g
    • Délka řezu: 440 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku