KGS 315 Plus Set přímočará pila

Artiklové číslo: 690971000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 690971000
EAN / GTIN 4007430308153
Číslo výrobce 690971000
L-číslo L01750 1152

Popis

Popis:

  • Maximální flexibilita při řezání díky otočnému stolu a oboustranně naklonitelné pilové hlavě
  • Enormální řezný výkon díky extrémně silnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči
  • Regulace otáček pro rozšířený rozsah použití, např. pro řezání hliníkových profilů a plastů
  • Velký řezný výkon díky posuvné funkci pro široké obrobky
  • Snadná přeprava díky ergonomicky navrženým rukojetím a zámku hlavy pily
  • Skvělá možnost odsávání prachu díky konstrukci s dvěma odsávacími otvory, které jsou zarovnány těsně k obrobku.
  • Varia-Constamatic (VC)-Plně vlnová elektronika pro práci s přizpůsobenými otáčkami podle použitých materiálů, a otáčky, které zůstávají téměř konstantní i při zatížení
  • Metabo Quick pro výměnu pilových listů bez použití nářadí
  • Měkký start pro dlouhou životnost motoru a pohonu
  • Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů pomocí dorazových bodů
  • Posuvné vysoké zadní profily plotu pro bezpečné řezání
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
  • Integrovaná, výsuvné rozšíření šířky stolu z hliníkového tlakového odlitku
  • Hloubkové vedení pro snadné vytváření drážek
  • Všechny stupnice a ovládací prvky jsou viditelné z pracovní polohy a lze je intuitivně ovládat

  • Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (84 zubů), 2 prodloužení délky stolu, Svěrka na materiál, Adaptér 35/58 mm, Stojan stroje KSU 401

Charakteristika:

  • Nejistota K: 2.6 dB(A)
  • Hmotnost: 27.2 kg
  • Hrubá hmotnost: 67.000 kg
  • Úroveň akustického tlaku: 89 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1600 W
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 1600 W
  • Jmenovitý příkon S6 20%: 2200 W
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 4100 /min
  • Nosná plocha: 1070 x 505 x 365 mm
  • Max. Hloubka řezu 90°/45: 120 / 76 mm
  • Řezná kapacita 45°/45: 223 x 76 mm
  • Otáčky naprázdno: 3100 - 4100 /min
  • Pilový kotouč: 315 x 30 mm
  • Max. Šířka řezu 90°/45: 320 / 223 mm
  • Řezný výkon 90°/90: 320 x 120 mm
  • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 46 / 46 °
  • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 47 / 60 °
  • Řezná rychlost: 51 - 68 m/s

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku