Základna pro řezací pilu KSU 251 Mobile

Artiklové číslo: 629007000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 629007000
EAN / GTIN 4007430326492
Číslo výrobce 629007000

Popis

Popis:

  • Obzvláště robustní základna pro příčné řezy s funkcí vozíku pro mobilní použití i s namontovanou pilou
  • Výsuvné podpěry obrobků s válečky a sklopným plotem pro přesné sériové řezy
  • Dvojitá podpěra výsuvného stolu pro těžké obrobky
  • Kompenzování výšky pomocí nastavitelných nožiček
  • Jednoduchý skládací mechanismus; 121 cm - 240 cm
  • Výška podpěr obrobků: 86 cm
  • Max. Hmotnostní zatížení ve střední části: 180 kg
  • Hmotnost: 31 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku