Sada nářadí pro montáž, 59dílná V batohu na nářadí 59

Artiklové číslo: 686016 59
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 59
Upínací 4hran 1/4 palec
Unášecí profil Šroubovákpro šrouby Pozidriv; Šroubovák pro šrouby Phillips; 6-hranný nástrčný klíč; Nástrčný klíč 6-hran
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 686016 59
EAN / GTIN 4062406773199
Číslo výrobce 686016 59

Popis

Provedení:

Vysoce odolné textilní brašny jsou vybaveny praktickou sadou nářadí, ideální pro vaši každodenní práci.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko: 1 ks. č. 410625 vel. 150
Svinovací metr: 1 ks č. 462010 vel. 5
Oboustranný otevřený klíč: po 1 ks č. 610950 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
Sada 6hranných úhlových klíčů, dlouhých s kulovou hlavou: 1 ks č. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)
Sada nastrcnych klicu 1/4 palce: 1 ks č. 630368 vel. 6 (29dílná)
Plochý šroubovák: po 1 ks č. 660701 vel. 3, 4, 7
Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 668401 vel. 0, 1, 2
Kombinované kleště: 1 ks č. 702995 vel. 180
Siko kleště: 1 ks č. 706145 vel. 250
Ploché zaoblené kleště lomené: 1 ks č. 713595 vel. 200
Stranové štípací kleště: 1 ks č. 725245 vel. 160
Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750125 vel. 300
Stavitelné klíče: 1 ks č. 813961 vel. 200
Univerzální nůž: 1 ks č. 845039 vel. 160
LED kapesni svitilna: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK
Textilni batoh na naradi: 1 ks č. 692267 vel. 1

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku