CCGT 03X104-F1P IC908 Rombická 80° vyměnitelná destička s pozitivním bokem pro jemné dokončování oceli

Artiklové číslo: 6837454
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6837454
EAN / GTIN 7291075348460
Číslo výrobce 6837454
L-číslo L23950 456

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, fréz na třísky F1P, poloměr rohů (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 3,6 mm, průměr vkruhu (IC) 3,57 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 1,39 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F1P
  • Úhel hrbetu (AN) 10 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 3.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 1.9 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.57 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.39 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů