Nůžkový paletový vozík

Artiklové číslo: 6821
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Nůžkový zdvihací vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6821
    EAN / GTIN 4017976068213
    Číslo výrobce 6821
    L-číslo L90070 10

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Dobrá stabilita, lze s ním pohybovat i se zvýšeným nákladem. Rám a vidlice z robustní sekční ocelové konstrukce bez zkroucení, práškově lakované antracitovou barvou RAL 7016. Silná trubková tlačná tyč. Hydraulické čerpadlo s chromovaným pístem a přetěžovacím ventilem. Ovládání pomocí nožního pedálu. Spouštěcí ventil ovládaný ruční pákou. 2 otočná kolečka, kola s polyuretanovými pneumatikami 150 x 40 mm a 2 vidlicová kolečka nylon 70 x 65 mm, otočná kolečka s brzdami. Verze s hmotností 1000 kg je navíc vybavena řídicí ojí.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 1000
    Celková délka (mm): 1640
    Celková šířka (mm): 687
    Rozsah zdvihu (mm): 85 - 830
    Délka vidlice (mm): 1115
    Šířka vidlice (mm): 153
    Nosná šířka (mm): 526
    Pneumatiky: polyuretan
    Velikost kol (mm): 150 x 40
    Materiál válce vidlice: nylonový tandem
    Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 70 x 70

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku