Zásuvná platforma

Artiklové číslo: 6828
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 6828
    EAN / GTIN 4017976068282
    Číslo výrobce 6828
    L-číslo L90070 73

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Příslušenství pro nůžkové vozíky 6820 a 6821. Vyrobeno z ohýbaného ocelového plechu, práškově lakované antracitovou barvou RAL 7016, vhodné pro obě nosnosti.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 1115
    Celková šířka (mm): 538
    Barva: antracitově šedá

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku