Bit kuželového záhlubníku, 3břitý 20,5 mm

Artiklové číslo: 676310 20,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Norma: DIN 335 C

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ 20,5 mm
    Řezný materiál HSS
    Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
    Počet břitů Z 3
    Norma DIN 335 C
    Označení výrobce 846 HSS
    Celková délka 41 mm
    Délka stopky 20 mm
    Pro otvory od 3,5 mm
    Pro šrouby se zápustnou hlavou M10
    Bitová šestihranná stopka C 6,3
    Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 676310 20,5
    EAN / GTIN 4013288119025
    Číslo výrobce 05104635001

    Popis

    Provedení:

    Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

    Výhoda:

    Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

    Použití:

    Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
    Ve stroji pomocí spojovací stopky (č. 675000675050) nebo v držáku šroubováků (č. 676400676770).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku