Bit kuželového záhlubníku, 3břitý 12,4 mm

Artiklové číslo: 676310 12,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Norma: DIN 335 C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 12,4 mm
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Označení výrobce 846 HSS
Celková délka 35 mm
Délka stopky 20 mm
Pro otvory od 2,8 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou M6
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676310 12,4
EAN / GTIN 4013288101471
Číslo výrobce 05104633001

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
Ve stroji pomocí spojovací stopky (č. 675000675050) nebo v držáku šroubováků (č. 676400676770).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku