Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion 1/25 mm

Artiklové číslo: 675540 1/25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky / celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 855/1 BTZ PZ
    Norma DIN ISO 1173
    Velikost křížové drážky 1
    Celková délka 25 mm
    Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
    Bitová šestihranná stopka C 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 675540 1/25
    EAN / GTIN 4013288034489
    Číslo výrobce 05056720001

    Popis

    Provedení:

    K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
    Provedení BiTorsion se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpružení zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.

    Použití:

    Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiál:

    Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion 1/25 mm

    Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion 1/25 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    109 ks okamžitě k dodání
    61,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    176 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    32,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 10  ks
    27,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Unášecí profil Šroubováky Pozidriv Šroubovák, Pozidriv
    Celková délka 25 25
    Označení výrobce 855/1 BTZ PZ
    Velikost křížové drážky 1 1
    Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
    Bitová šestihranná stopka C 6,3 C 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj Bitový nástroj

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku