Bit TORQ-SET® Mplus, 1/4 palce C 6,3 10

Artiklové číslo: 675360 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    160,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    133,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
571 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Profil Torq-Set 10
Celková délka 25 mm
Unášecí profil Sada bitů pro šrouby Torq
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675360 10
EAN / GTIN 4013288033147
Číslo výrobce 05066632001

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Standardní provedení, houževnaté.

Použití:

Pro všechny šrouby systému TORQ-SET®, který je rozšířen hlavně v letectví.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku