Bit TORQ-SET® Mplus, 1/4 palce C 6,3 1/4

Artiklové číslo: 675360 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    177,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    147,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 140 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm
Profil Torq-Set 1/4
Celková délka 32 mm
Unášecí profil Sada bitů pro šrouby Torq
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675360 1/4
EAN / GTIN 4013288033154
Číslo výrobce 05066634001

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Standardní provedení, houževnaté.

Použití:

Pro všechny šrouby systému TORQ-SET®, který je rozšířen hlavně v letectví.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.