Bezpečnostní šněrovací boty RENZO Glass S3 CR, velikost 44

Artiklové číslo: 67471-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada RENZO
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 67471-44
EAN / GTIN 4030839219508
Číslo výrobce 67471-44
L-číslo L00790 1220

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce Basic grey
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Podrážka s gumovým/PU vzorkem SAFETY-GRIP
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 CR/HI/HRO/SRC, forma B
  • Prostředek odolný proti pořezání
  • Bezpečnostní bota pro ochranu proti materiálům s ostrými hranami.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku