Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 profil Hex-Plus, 6hran / celková délka: 6/89mm

Artiklové číslo: 674247 6/89
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    182,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    152,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran / celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 840/4 Z Hex-Plus
6hran 6 mm
Celková délka 89 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 674247 6/89
EAN / GTIN 4013288191847
Číslo výrobce 05059633001

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
Od vel. 6/89 s průchozí 6hrannou čepelí.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku