• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada bitů s ovládacím nástrojem 17dílná, ESD

Artiklové číslo: 676225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce KK 60 ESD
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem; 6hranný šroubovák
Počet dílů 17
Ovládací nástroj Rukojeť šroubováku
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Teleskopická čepel zasunutá v rukojeti ne
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676225
EAN / GTIN 4013288183934
Číslo výrobce 05051043001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftform s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 674200 vel. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks č. 674220 vel. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro vnitřní šestihran: Po 1 ks č. 674247 vel. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks podobné č. 674250 vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bity, délka 89 mm, E 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks č. 674260 vel. 5,5/89
ESD rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676415 s rychlovýměnným sklíčidlem „Rapidaptor“ C/E 6,3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku