Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 3/152 mm

Artiklové číslo: 674200 3/152
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    207,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    172,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky / celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 851/4 Z PH
    Velikost křížové drážky 3
    Celková délka 152 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
    Bitová šestihranná stopka E 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 674200 3/152
    EAN / GTIN 4013288031075
    Číslo výrobce 05059802001

    Popis

    Provedení:

    Od vel. 3/89 s průchozí 6hrannou čepelí.
    K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

    Použití:

    Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiál:

    Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku