Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3, Velikost křížové drážky / celková délka: 1/152mm

Artiklové číslo: 674200 1/152
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    196,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    164,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
435 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky / celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 851/4 Z PH
Velikost křížové drážky 1
Celková délka 152 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 674200 1/152
EAN / GTIN 4013288191861
Číslo výrobce 05059766001

Popis

Provedení:

Od vel. 3/89 s průchozí 6hrannou čepelí.
K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku