MACSOLE ADVENTURE 3,0 boty S3 67362 černá, modrá šířka 10 velikost 46

Artiklové číslo: 6736246
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 46
Šířka 10
Barva černá / modrá

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6736246
EAN / GTIN 3523990005895
Číslo výrobce 6736246

Popis

Popis:

  • Vhodné pro: Energetika, životní prostředí, služby, stavebnictví, průmysl, Těžký průmysl, zemědělství, zelené plochy a vlhké prostředí
  • Podrážka:
    • Guma MACSOLE® s vložkami EVA MACABSORB v patě a přední části
    • Odolné vůči olejům a uhlovodíkům
    • Odolnost proti prokluzu podle SRC
  • Kontaktní tepelná odolnost až do 300°C podle HRO, gumový kryt
  • TAB:
    • Vodoodpudivý syntetický materiál s klíny, aby se zabránilo vniknutí kapalin
  • Svršek: Naolejovaná
    • celozrnná kůže, která chrání před vniknutím kapalin
    • Zadní a boční Agile Ankle Guard výztuhy, polstrovaná hrana hřídele
  • FIT System Boa®:
    • Umožňuje rychlé a snadné zavírání
    • Uzavření umožňuje přesné a individuální nastavení
    • Extrémně robustní a lehké tkaničky
  • Podšívka:
    • 3DMEsh pro vynikající větrání
    • rychlé sušení
  • Toecap: Bez kovu
  • Nepunkční podešev: Bez kovu
  • vložka do bot:
  • Textilní horní
    • spodní strana otevřené pěny
  • Hmotnost: 700 g pro velikost 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Velikosti: 36–48

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku