MACSOLE ADVENTURE 3,0 boty S3 67314 černá, žlutá šířka 12 velikost 41

Artiklové číslo: 6731441
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
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
Třída ochrany S3
Velikost bot EU 41
Šířka 12
Barva černá / žlutá

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6731441
EAN / GTIN 3523990005550
Číslo výrobce 6731441

Popis

Popis:

HECKEL MACCROSSROAD 3,0 S3 HIGH 67314 S3 CI HI, HRO SRC, energie, životní prostředí, služby, stavebnictví, průmysl, těžký průmysl, zemědělství, louky a mokřady. Gumová podrážka MACSOLE® s vložkami EVAMACABSORB v patě a přední části, odolnost proti olej a uhlovodíkům, odolnost proti prokluzu SRC, tepelná odolnost kontaktu až do 300°C (HRO), pogumovaná špička, jazyk: Syntetický a vodoodpudivý textil, odolný proti vniknutí kapalin, svrchní materiál: Celozrnná kůže odolná proti oleji, odolná proti vniknutí, tekutinám, vyztuženým zadním a bočním výztuhám, Agilní kotník, ochranný kryt, polstrovaná, podšívka: 3D síťovina pro vynikající větrání, rychlé sušení, krajka: Nekovová podrážka odolná proti propíchnutí: Nekovové, stélka: Top z textilu a , dno z otevřené pěny, hmotnost: 700 g pro velikost 42, standardní: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, velikosti: 36 až 48

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku