PDJNR 1212X-07S Upínací držák s kloubovým upínáním pro oboustranné kosočtvercové frézy DNGP 0703 55° vyměnitelné břitové destičky

Artiklové číslo: 6712884
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6712884
    EAN / GTIN 7291075352917
    Číslo výrobce 6712884
    L-číslo L23990 126

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 120 mm, délka hlavy (LH) 14 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 120 mm
    • Funkcní šírka (WF) 12 mm
    • Délka hlavy (LH) 14 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 07
    • Výška dríku (H) 12 mm
    • Šírka stopky (B) 12 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku