DNGP 070308L-F2M IC908 Oboustranná kosočtvercová 55° destička pro jemné dokončování a zušlechťování nerezové oceli

Artiklové číslo: 6888912
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6888912
    EAN / GTIN 7291075348750
    Číslo výrobce 6888912
    L-číslo L23950 597

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, fréz na třísky F2M, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, směr (RUČNÍ) vlevo, délka řezné hrany (L) 7,7 mm, průměr kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,18 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek F2M
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 7.7 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.3 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku