Šroubovák na elektroniku pro šrouby Phillips Kraftform Micro 00

Artiklové číslo: 668800 00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
560 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 2050 PH Micro
Velikost křížové drážky 00
Délka čepele 60 mm
Celková délka 157 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668800 00
EAN / GTIN 4013288031969
Číslo výrobce 05118020001

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.