Sada šroubováků na elektroniku Kraftform-Micro, Počet šroubováků: 12

Artiklové číslo: 667170 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kraftform Micro 12 Universal 1
Počet šroubováků 12
Unášecí profil Šroubovákpro šrouby Pozidriv; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák pro šrouby TORX®; 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667170 12
EAN / GTIN 4013288192141
Číslo výrobce 05073675001

Popis

Provedení:

Rukojeť s otočnou středicí hlavou a rychlootočnou zónou. Čepel ze speciální oceli.

Rozsah dodávky:

12dílná v textilním skládacím pouzdru.
Po 1 plochém šroubováku č. 664600 vel. 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3.
Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668800 vel. 00 a 0.
Po 1 šroubováku pro šrouby Torx®, podobné č. 625770 vel. TX5 a TX6.
Po 1 šroubováku pro šrouby s vnitřním šestihranem č. 627470 vel. 0,9; 1,5; 2.

Poznámka:

25dílná sada ESD „Big Pack“ dostupná pod č. 669924 vel. 25.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku