Sada šroubováků na elektroniku Kraftform-Micro 25

Artiklové číslo: 667170 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kraftform Micro Big Pack 1
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®; 6-hranný nástrčný klíč; Šroubovákpro šrouby Pozidriv; Šroubovák na šrouby Microstix®; Nástrčný klíč 6-hran
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667170 25
EAN / GTIN 4013288209580
Číslo výrobce 05134000001

Popis

Provedení:

Rukojeť s otočnou středicí hlavou a rychlootočnou zónou. Čepel ze speciální oceli.
„Big Pack“ 25dílný v textilní tašce.

Rozsah dodávky:

25dílná v textilním skládacím pouzdře.
Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips vel. 000; 00; 0.
Po 1 šroubováku pro Torx® vel. TX1; TX3.
Po 1 šroubováku pro Torx® s přídržnou funkcí vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.
1 šroubovák pro TorxPlus® vel. 1IPR.
Po 1 šroubováku pro šrouby s vnitřním šestihranem č. 627470 vel. 0,9; 1,3; 1,5; 2.
Po 1 plochém šroubováku vel. 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.
Po 1 šroubováku s nástrčným klíčem pro šrouby s vnějším šestihranem vel. 4; 5,5.
1 šroubovák pro šrouby Microstix® vel. m × 40 mm.
1 vyhazovač 3,5×50 mm.

Poznámka:

25dílná sada ESD „Big Pack“ k dostání v našem e-shopu pod č. 669924 vel. 25.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku