Elektrikářský šroubovák pro kombinované šrouby, Classic plně izolovaný 2

Artiklové číslo: 668390 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
822 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Classic VDE
Velikost profilu 2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv − drážka 2 − 1,0×6
Délka čepele 100 mm
Celková délka 205 mm
Unášecí profil Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv/drážka
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668390 2
EAN / GTIN 7610733205691
Číslo výrobce 5180.2-10

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Hrot šroubováku s kombinovaným profilem dokonale padne do kombinovaných šroubů (kombinace Pozidriv/drážka), které se používají hlavně u elektroinstalačních součástí.