Elektrikářský šroubovák pro kombinované šrouby, Classic plně izolovaný 1

Artiklové číslo: 668390 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
794 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost profilu Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Classic VDE
    Velikost profilu 1
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Profil Pozidriv − drážka 1 − 0,7×4,5
    Délka čepele 80 mm
    Celková délka 175 mm
    Unášecí profil Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv/drážka
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 668390 1
    EAN / GTIN 7610733205684
    Číslo výrobce 5180.1-80

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
    Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.
    Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.

    Použití:

    Pro práce pod napětím do 1000 V.
    Hrot šroubováku s kombinovaným profilem dokonale padne do kombinovaných šroubů (kombinace Pozidriv/drážka), které se používají hlavně u elektroinstalačních součástí.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku