Sada šroubováků pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí 7

Artiklové číslo: 668210 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet šroubováků 7
    Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 668210 7
    EAN / GTIN 7610733086764
    Číslo výrobce 1432.

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

    Použití:

    Šroubovák Pozidriv pro šrouby s křížovými drážkami Pozidriv a Supadriv.

    Obsah:

    Po 1 šroubováku č. 668200: vel. 0; 1; 2; 3; 4; 1K; 2K

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku