Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s plastovou rukojetí, Velikost křížové drážky: 2

Artiklové číslo: 668200 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Classic
Velikost křížové drážky 2
Pro šrouby ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 215 mm
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668200 2
EAN / GTIN 7610733204083
Číslo výrobce 192.2-100

Popis

Provedení:

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Použití:

Šroubovák Pozidriv pro šrouby s křížovými drážkami Pozidriv a Supadriv.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku