Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform 2

Artiklové číslo: 667800 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost křížové drážky 2
    Pro šrouby ⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Délka čepele 100 mm
    Celková délka 205 mm
    6hran pro nasazení otevřeného klíče 10 mm
    Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 667800 2
    EAN / GTIN 4013288102232
    Číslo výrobce 05002860002

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži. Čepel ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; hroty s diamantovým povlakem. Povrch matně chromovaný.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku