Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform 1

Artiklové číslo: 667800 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 1
Pro šrouby ⌀ 2,1 − 3 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 178 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 8 mm
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667800 1
EAN / GTIN 4013288102225
Číslo výrobce 05002855002

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži. Čepel ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; hroty s diamantovým povlakem. Povrch matně chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku