Zvětšovací mezikus 3/4″ až 1

Artiklové číslo: 6671530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sada šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6671530
EAN / GTIN 4010886667156
Číslo výrobce 6671530
L-číslo L60160 964

Popis

Popis:

Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3121, ISO 1174, tvar F a H
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátová

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1″
  • Celková délka [mm]: 65 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku