Bezpečnostní kroužek d 36 mm

Artiklové číslo: 6675360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Gumový kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6675360
EAN / GTIN 4010886667538
Číslo výrobce 6675360
L-číslo L60160 4615

Popis

Popis:

Obvodový kroužek d 36 mm

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 36,0
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku