{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 160 iS | |
Šířka břitu b | 4 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Síla břitu a | 0,8 mm | |
Délka čepele | 100 mm | |
Celková délka | 198 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 663200 4 | |
EAN / GTIN | 4013288160102 | |
Číslo výrobce | 05006441001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý elektrikářský šroubovák, redukovaný ⌀ čepele, s rukojetí Kraftform plně izolovaný 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
400 ks okamžitě k dodání
327,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
794 ks okamžitě k dodání
93,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Ploché šroubováky |
Celková délka | 198 | 207 |
Délka čepele | 100 | 100 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Šířka břitu b | 4 | 4 |
Síla břitu a | 0,8 | 0,8 |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |