Plochý elektrikářský šroubovák, redukovaný ⌀ čepele, s rukojetí Kraftform S plnou izolací dle VDE, Šířka břitu b: 3,5mm

Artiklové číslo: 663200 3,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
632 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 160 iS
Šířka břitu b 3,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Síla břitu a 0,6 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 181 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 663200 3,5
EAN / GTIN 4013288191144
Číslo výrobce 05006440001
Výrobce Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysokolegované speciální oceli s kónickým břitem, fosfátovaná. Zmenšené čepele ⌀ s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin ( ⌀ čepele = ⌀ izolace v přední části čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku