{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 160 i VDE | |
Šířka břitu b | 8 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Síla břitu a | 1,2 mm | |
Délka čepele | 175 mm | |
Celková délka | 287 mm | |
Špička čepele | Lasertip | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 663100 8 | |
EAN / GTIN | 4013288191090 | |
Číslo výrobce | 05006130001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný, Šířka břitu b: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
354,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
310 ks okamžitě k dodání
197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Ploché šroubováky |
Celková délka | 287 mm | 295 mm |
Označení výrobce | 160 i VDE | |
Délka čepele | 175 mm | 175 mm |
Šířka břitu b | 8 mm | 8 mm |
Síla břitu a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |