{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 160 i VDE | |
Šířka břitu b | 10 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Síla břitu a | 1,6 mm | |
Délka čepele | 200 mm | |
Celková délka | 312 mm | |
Špička čepele | Lasertip | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 663100 10 | |
EAN / GTIN | 4013288028877 | |
Číslo výrobce | 05006140001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný, Šířka břitu b: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání
246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Ploché šroubováky |
Celková délka | 312 mm | 320 mm |
Délka čepele | 200 mm | 200 mm |
Šířka břitu b | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |