{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Classic VDE | |
Šířka břitu b | 4 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Označení čepele | 3 | |
Síla břitu a | 0,8 mm | |
Délka čepele | 100 mm | |
Celková délka | 195 mm | |
Unášecí profil | Ploché šroubováky | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 663003 4 | |
EAN / GTIN | 7610733278350 | |
Číslo výrobce | 5100.SL 3-100/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Plochý elektrikářský šroubovák SlimClassic plně izolovaný 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání
269,00 CZK
211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 143 ks okamžitě k dodání
93,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Ploché šroubováky | Ploché šroubováky |
Celková délka | 195 | 207 |
Délka čepele | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Šířka břitu b | 4 | 4 |
Síla břitu a | 0,8 | 0,8 |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |