{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Classic VDE | |
Šířka břitu b | 3,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Označení čepele | 2 | |
Síla břitu a | 0,6 mm | |
Délka čepele | 100 mm | |
Celková délka | 190 mm | |
Unášecí profil | Ploché šroubováky | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 663003 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733278343 | |
Číslo výrobce | 5100.SL 2-100/3,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý elektrikářský šroubovák SlimClassic plně izolovaný 3,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
472 ks okamžitě k dodání
242,00 CZK
196,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 164 ks okamžitě k dodání
88,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Ploché šroubováky | Ploché šroubováky |
Celková délka | 190 | 187 |
Délka čepele | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Šířka břitu b | 3,5 | 3,5 |
Síla břitu a | 0,6 | 0,6 |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |